MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT 7MM 4932478337
⅜″ chromen doppen met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932478337
Rubix:A0839055
Fabrikant:4932478337
EAN:4058546345280


Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' (vierkante aandrijving) '' |
|---|---|
| Diameter | 7 mm |
| Lengte | 28 mm |
Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT 7MM 4932478337
⅜″ Dop - 7mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' (vierkante aandrijving) '' |
| Diameter | 7 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Diameter (inch) | 0,28 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 27 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,50 excl. BTW
/ stuk
€ 3,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen