ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 24 MM STD DO3034-0-024
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:3/4" X 24 DO3034-0-024
Rubix:A0341449
Fabrikant:DO3034-0-024
EAN:8717981025305
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 24 MM STD DO3034-0-024
Slagdop 3/4" x 24
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,36 excl. BTW
/ stuk
€ 17,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
