MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT 8MM 4932478338
⅜″ chromen doppen met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932478338
Rubix:A0839054
Fabrikant:4932478338
EAN:4058546345297

Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT 8MM 4932478338
⅜″ Dop - 8mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Vierkant | 9,53 mm |
| Diameter (inch) | 0,315 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 190 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,50 excl. BTW
/ stuk
€ 3,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
