GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" UD 1/4" - D 30 1/4AF

Dop 12-kant UD-profiel D 30

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:D 30 1/4AF
Rubix:A0210597
Fabrikant:2016613
EAN:4010886878286
GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" UD 1/4" - D 30 1/4AF

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter6,35 mm
Lengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" UD 1/4" - D 30 1/4AF



• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Dopsleutel 3/8" UD 1/4" binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht50 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter6,35 mm
Lengte28 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht50 g
Aangepaste tariefcode82042000
€ 8,34 excl. BTW
/ stuk
€ 10,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen