MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT 9MM 4932478339
⅜″ chromen doppen met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932478339
Rubix:A0839053
Fabrikant:4932478339
EAN:4058546345303

Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT 9MM 4932478339
⅜″ Dop - 9mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' drive '' |
| Diameter | 9 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Diameter (inch) | 0,354 '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 2,75
€ 2,50 excl. BTW
/ stuk
€ 3,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
