GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/4" LANG 6-KANT 27MM - K 32 L 27

Slagmoerdopsleutel 3/4" 6-kant lang model K 32 L

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:K 32 L 27
Rubix:10011746
Fabrikant:6284090
EAN:4010886628409
GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/4" LANG 6-KANT 27MM - K 32 L 27

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter27 mm
Lengte90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/4" LANG 6-KANT 27MM - K 32 L 27



• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Slagmoerdopsleutel 3/4" lang 6-kant 27 mm machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht655 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter27 mm
Lengte90 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82042000
€ 31,73 excl. BTW
/ stuk
€ 38,39 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden