MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT LANG 13MM 4932478357

⅜″ chromen doppen met FOUR FLAT™ zijdes

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Milwaukee:4932478357
Rubix:A0839034
Fabrikant:4932478357
EAN:4058546345488
MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT LANG 13MM 4932478357
Technische samenvatting
Aansluiting3/8' vierkant (aandrijving) ''
Diameter16 mm
Lengte63 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT LANG 13MM 4932478357


⅜″ Lange Dop - 21mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting3/8' vierkant (aandrijving) ''
Diameter16 mm
Lengte63 mm
Vierkant9,53 mm
Diameter (inch)0,63 ''
Afwerkingverchroomd
Gewicht18,8 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,20 excl. BTW
/ stuk
3,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen