Referenties
Action Seals:1" X 1 1/4" DO4010-0-1 1/4
Rubix:A0341553
Fabrikant:DO4010-0-1 1/4
EAN:8717981066940
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 1 1/4" STD DO4010-0-1 1/4
Slagdop 1" x 1 1/4"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 51 mm |
| Lengte | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,54 excl. BTW
/ stuk
€ 26,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
