MILWAUKEE DOP 1/4 FOUR FLAT 15MM 4932478323
¼˝ Chromen doppen met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932478323
Rubix:A0878799
Fabrikant:4932478323
EAN:4058546345143

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/4 FOUR FLAT 15MM 4932478323
¼″ Dop - 15mm
¼″ Dop - 15mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 15 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 0,59 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 42 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 2,75
€ 2,50 excl. BTW
/ stuk
€ 3,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
