GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/4" 6-KANT 11MM - K 20 11
Slagmoerdopsleutel 1/4" 6-kant K 20
Zie technische informatieReferenties
Gedore:K 20 11
Rubix:10018555
Fabrikant:6198760
EAN:4010886619872

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/4" 6-KANT 11MM - K 20 11
• uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
• * niet genormeerd
Slagmoerdopsleutel 1/4" 6-kant 11 mm uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2 machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 11 mm |
| Lengte | 23 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,88 excl. BTW
/ stuk
€ 8,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen