FESTO COMPACTE CILINDER ADN-100-25-A-PPS-A 577202
Cilinder ADN-100
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ADN-100-25-A-PPS-A
Rubix:05123458
Fabrikant:577202
EAN:4052568225568

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder adn |
|---|---|
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-100-25-A-PPS-A 577202
Compacte cilinder ADN-100-25-A-PPS-A Slag=25 mm, Zuigerdiameter=100 mm, Zuigerstangschroefdraad=M16x1,5, Demping=PPS: Zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping, Inbouwpositie=willekeurig
Compact cylinder ADN-100-25-A-PPS-A 577202
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1997,7 g |
| Type | compacte cilinder adn |
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 180,99 excl. BTW
/ stuk
€ 219,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen