FESTO COMPACTE CILINDER ADN-100-30-A-PPS-A 577203

Cilinder ADN-100

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADN-100-30-A-PPS-A
Rubix:05123462
Fabrikant:577203
EAN:4052568225575
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-100-30-A-PPS-A 577203

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder adn
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-100-30-A-PPS-A 577203


Compacte cilinder ADN-100-30-A-PPS-A Slag=30 mm, Zuigerdiameter=100 mm, Zuigerstangschroefdraad=M16x1,5, Demping=PPS: Zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping, Inbouwpositie=willekeurig
Compact cylinder ADN-100-30-A-PPS-A 577203

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2452,5 g
Typecompacte cilinder adn
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84123100
€ 183,52 excl. BTW
/ stuk
€ 222,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen