FESTO COMPACTE CILINDER ADN-32-40-I-P-A 536284

Cilinder ADN-32

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADN-32-40-I-P-A
Rubix:05096095
Fabrikant:536284
EAN:4052568087814
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-32-40-I-P-A 536284

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder adn
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-32-40-I-P-A 536284


Compacte cilinder ADN-32-40-I-P-A volgens ISO 21287, met positiedetectie, met inwendige schroefdraad aan de zuigerstang. Slag=40 mm, Zuigerdiameter=32 mm, Zuigerstangschroefdraad=M8, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)91x50x50 mm
Logistiek gewicht339,23 g
Typecompacte cilinder adn
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 59,01 excl. BTW
/ stuk
€ 71,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden