FESTO COMPACTE CILINDER AEVUZ-16-20-A-P-A 157260

Cilinder AEVUZ-100

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:AEVUZ-16-20-A-P-A
Rubix:05100900
Fabrikant:157260
EAN:4052568124694
FESTO COMPACTE CILINDER AEVUZ-16-20-A-P-A 157260

Technische samenvatting

Typecompact cilinder aevuz
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER AEVUZ-16-20-A-P-A 157260


Compacte cilinder AEVUZ-100-10-A-P-A voor positiedetectie (magneet), zuigerstangeinde met uitwendige schroefdraad. Slag=10 mm, Zuigerdiameter=100 mm, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig, Werking=(* enkelwerkend, * trekkend)

Sterke punten

  • 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
  • Wide range of variants for customised applications
  • Piston rod with female or male thread
  • For position sensing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht132 g
Typecompact cilinder aevuz
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 139,57 excl. BTW
/ stuk
€ 168,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen