FESTO STOPPERCILINDER DFSP-16-15-F-PA 576063

Cilinder DFSP-16

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DFSP-16-15-F-PA
Rubix:05113732
Fabrikant:576063
EAN:4052568224271
FESTO STOPPERCILINDER DFSP-16-15-F-PA 576063

Technische samenvatting

Typestopcilinder
Slag van de Cilinder15 mm
Diameter zuiger15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO STOPPERCILINDER DFSP-16-15-F-PA 576063


Stoppercilinder DFSP-16-15-F-PA Slag=15 mm, Zuigerdiameter=16 mm, Zuigerstangschroefdraad=M3, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht130,7 g
Typestopcilinder
Slag van de Cilinder15 mm
Diameter zuiger15 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
86,37 excl. BTW
/ stuk
104,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen