FESTO STOPPERCILINDER DFSP-32-15-DF-PA 576108
Cilinder DFSP-32
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DFSP-32-15-DF-PA
Rubix:05113776
Fabrikant:576108
EAN:4052568224721

Technische samenvatting
| Type | stopcilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Diameter zuiger | 15 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO STOPPERCILINDER DFSP-32-15-DF-PA 576108
Stoppercilinder DFSP-32-15-DF-PA Slag=15 mm, Zuigerdiameter=32 mm, Zuigerstangschroefdraad=M6, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 481,6 g |
| Type | stopcilinder |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,25 excl. BTW
/ stuk
€ 132,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen