FESTO CILINDER MET DUBBELE ZUIGERSTANG DPZ-20-10-P-A 32693
Cilinder DPZ-10
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DPZ-20-10-P-A
Rubix:05105674
Fabrikant:32693
EAN:4052568114688

Documenten
Productdetails : FESTO CILINDER MET DUBBELE ZUIGERSTANG DPZ-20-10-P-A 32693
Cilinder met dubbele zuiger DPZ-10-10-P-A-S2 met twee parallelle zuigerstangen, voor positiedetectie, met elastische eindpositiedemping. Slag=10 mm, Regelbaar eindpositiebereik/lengte=10 mm, Zuigerdiameter=10 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Sterke punten
- Dubbele zuigers leveren twee keer zoveel kracht in de helft van de ruimte
- Glijgeleiding met gewone of recirculatiekogellagers
- Nauwkeurige aanpassing van de slag in de eindpositie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 600 g |
| Type | dubbele zuigercilinder dpz |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 426,27 excl. BTW
/ stuk
€ 515,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen