Referenties
Festo:DPZJ-25-100-P-A-KF-S2
Rubix:05105857
Fabrikant:162122
EAN:4052568130572

Documenten
Productdetails : FESTO CILINDER DPZJ-25-100-P-A-KF-S2 162122
Cilinder met dubbele zuiger DPZJ-25-100-P-A-KF-S2 met twee parallelle, doorlopende zuigerstangen, voor positiedetectie, met elastische eindpositiedemping. Slag=100 mm, Regelbaar eindpositiebereik/lengte=10 mm, Zuigerdiameter=25 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1980 g |
| Type | dubbele zuigercilinder (twin) dpz |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.022,14 excl. BTW
/ stuk
€ 1.236,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen