FESTO NORMCILINDER DSBF-C-100-125-PPVA-N3-R 1782258

Cilinder DSBF-C-100

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSBF-C-100-125-PPVA-N3-R
Rubix:05109550
Fabrikant:1782258
EAN:4052568248031
FESTO NORMCILINDER DSBF-C-100-125-PPVA-N3-R 1782258

Technische samenvatting

Typedsbf-standaardcilinder
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBF-C-100-125-PPVA-N3-R 1782258


Normcilinder DSBF-C-100-125-PPVA-N3-R Slag=125 mm, Zuigerdiameter=100 mm, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig, Volgens norm=ISO 15552

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5884 g
Typedsbf-standaardcilinder
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84123100
337,31 excl. BTW
/ stuk
408,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen