FESTO NORMCILINDER DSBF-C-100-80-PPSA-N3-R 1782826

Cilinder DSBF-C-100

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSBF-C-100-80-PPSA-N3-R
Rubix:05109570
Fabrikant:1782826
EAN:4052568248130
FESTO NORMCILINDER DSBF-C-100-80-PPSA-N3-R 1782826

Technische samenvatting

Typedsbf standaardcilinder
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBF-C-100-80-PPSA-N3-R 1782826


Normcilinder DSBF-C-100-80-PPSA-N3-R Slag=80 mm, Zuigerdiameter=100 mm, Demping=PPS: Zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping, Inbouwpositie=willekeurig, Volgens norm=ISO 15552
Standard cylinders

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4714,4 g
Typedsbf standaardcilinder
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84123100
324,30 excl. BTW
/ stuk
392,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen