FESTO NORMCILINDER DSBF-C-50-250-PPSA-N3-R 1780291
Cilinder DSBF-C-50
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DSBF-C-50-250-PPSA-N3-R
Rubix:05109436
Fabrikant:1780291
EAN:4052568247683

Technische samenvatting
| Type | dsbf standaard cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBF-C-50-250-PPSA-N3-R 1780291
Normcilinder DSBF-C-50-250-PPSA-N3-R Slag=250 mm, Zuigerdiameter=50 mm, Demping=PPS: Zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping, Inbouwpositie=willekeurig, Volgens norm=ISO 15552
ISO cylinder DSBF-C-50-250-PPSA-N3-R 1780291
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2766,75 g |
| Type | dsbf standaard cilinder |
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,26 excl. BTW
/ stuk
€ 215,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen