FESTO NORMCILINDER DSBF-C-63-25-PPVA-N3-R 1776043
Cilinder DSBF-C-63
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DSBF-C-63-25-PPVA-N3-R
Rubix:05109444
Fabrikant:1776043
EAN:4052568247126

Technische samenvatting
| Type | dsbf standaard cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBF-C-63-25-PPVA-N3-R 1776043
Normcilinder DSBF-C-63-25-PPVA-N3-R Slag=25 mm, Zuigerdiameter=63 mm, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig, Volgens norm=ISO 15552
ISO cylinder DSBF-C-63-25-PPVA-N3-R 1776043
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2123,5 g |
| Type | dsbf standaard cilinder |
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,73 excl. BTW
/ stuk
€ 223,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen