FESTO NORMCILINDER DSBG-100-25-PPVA-N3 1646801

Cilinder DSBG-160

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSBG-100-25-PPVA-N3
Rubix:05091954
Fabrikant:1646801
EAN:4052568017071
FESTO NORMCILINDER DSBG-100-25-PPVA-N3 1646801

Technische samenvatting

Typedsbg standaard cilinder
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBG-100-25-PPVA-N3 1646801


Normcilinder DSBG-160-160-PPVA-N3 Slag=160 mm, Zuigerdiameter=160 mm, Zuigerstangschroefdraad=M36x2, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig

Sterke punten

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Sturdy tie rod design
  • Self-adjusting pneumatic end-position cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to load and speed changes
  • Comprehensive range of mounting accessories for just about every type of installation
  • For position sensing
  • Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)271x110x110 mm
Logistiek gewicht3881,3 g
Typedsbg standaard cilinder
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84123100
350,06 excl. BTW
/ stuk
423,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen