FESTO NORMCILINDER DSBG-200-320-PPVA-N3 2390148
Cilinder DSBG-160
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DSBG-200-320-PPVA-N3
Rubix:05122794
Fabrikant:2390148
EAN:4052568253912

Technische samenvatting
| Type | dsbg standaard cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 200 mm |
| Slag van de Cilinder | 320 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBG-200-320-PPVA-N3 2390148
Normcilinder DSBG-160-160-PPVA-N3 Slag=160 mm, Zuigerdiameter=160 mm, Zuigerstangschroefdraad=M36x2, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig
Sterke punten
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sturdy tie rod design
- Self-adjusting pneumatic end-position cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to load and speed changes
- Comprehensive range of mounting accessories for just about every type of installation
- For position sensing
- Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 670x230x230 mm |
| Logistiek gewicht | 23380 g |
| Type | dsbg standaard cilinder |
| Diameter zuiger | 200 mm |
| Slag van de Cilinder | 320 mm |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.094,56 excl. BTW
/ stuk
€ 1.324,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen