FESTO ZWENKAANDRIJVING DSM-32-270-P-A-B 547582

Cilinder DSM-10

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSM-32-270-P-A-B
Rubix:05112424
Fabrikant:547582
EAN:4052568189020
FESTO ZWENKAANDRIJVING DSM-32-270-P-A-B 547582

Technische samenvatting

Typeroterende actuator
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ZWENKAANDRIJVING DSM-32-270-P-A-B 547582


Zwaaiaandrijving DSM-10-180-P-FW met flensas en vaste aanslag. Grootte=10, Dempingshoek=0,5 deg, Zwaaihoek=0 - 180 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Sterke punten

  • Semi-rotary vane drive
  • With spigot shaft, hollow flanged shaft, tandem rotary vane and spigot shaft, tandem rotary vane and flanged shaft or heavy-duty bearing (HD)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)140x105x135 mm
Logistiek gewicht1577 g
Typeroterende actuator
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
390,02 excl. BTW
/ stuk
471,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen