FESTO ZWENKAANDRIJVING DSM-6-180-P-A 173196

Cilinder DSM-10

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSM-6-180-P-A
Rubix:05097914
Fabrikant:173196
EAN:4052568013776
FESTO ZWENKAANDRIJVING DSM-6-180-P-A 173196

Technische samenvatting

Typeroterende actuator
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ZWENKAANDRIJVING DSM-6-180-P-A 173196


Zwaaiaandrijving DSM-10-180-P-FW met flensas en vaste aanslag. Grootte=10, Dempingshoek=0,5 deg, Zwaaihoek=0 - 180 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Sterke punten

  • Semi-rotary vane drive
  • With spigot shaft, hollow flanged shaft, tandem rotary vane and spigot shaft, tandem rotary vane and flanged shaft or heavy-duty bearing (HD)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht145 g
Typeroterende actuator
Maximale bedrijfsdruk8 bar
Bevestigingsafstand tussen de gaten25 mm
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
239,28 excl. BTW
/ stuk
289,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen