FESTO ZWENKAANDRIJVING DSM-T-25-270-P-A-B 1145098

Cilinder DSM-10

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSM-T-25-270-P-A-B
Rubix:05113646
Fabrikant:1145098
EAN:4052568227487
FESTO ZWENKAANDRIJVING DSM-T-25-270-P-A-B 1145098

Technische samenvatting

Typeroterende actuator
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ZWENKAANDRIJVING DSM-T-25-270-P-A-B 1145098


Zwaaiaandrijving DSM-10-180-P-FW met flensas en vaste aanslag. Grootte=10, Dempingshoek=0,5 deg, Zwaaihoek=0 - 180 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Sterke punten

  • Semi-rotary vane drive
  • With spigot shaft, hollow flanged shaft, tandem rotary vane and spigot shaft, tandem rotary vane and flanged shaft or heavy-duty bearing (HD)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1106,2 g
Typeroterende actuator
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123900
376,36 excl. BTW
/ stuk
455,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen