FESTO SCHARNIERCILINDER DWA-50-50-Y-G 565721

Cilinder DWA-50

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DWA-50-50-Y-G
Rubix:05111099
Fabrikant:565721
EAN:4052568212643
FESTO SCHARNIERCILINDER DWA-50-50-Y-G 565721

Technische samenvatting

Typefesto scharniercilinder dwa-50-50-y-g 565721
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SCHARNIERCILINDER DWA-50-50-Y-G 565721


scharniercilinder DWA-50-50-Y-G Slag=50 mm, Zuigerdiameter=50 mm, Zuigerstangschroefdraad=M16x1,5, Afstand gaffelkop tot zwaaibevestiging=16 mm, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1460 g
Typefesto scharniercilinder dwa-50-50-y-g 565721
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84123100
123,22 excl. BTW
/ stuk
149,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen