Referenties
Festo:DWA-63-150-Y-G
Rubix:05111123
Fabrikant:565745
EAN:4052568212889

Documenten
Productdetails : FESTO SCHARNIERCILINDER DWA-63-150-Y-G 565745
scharniercilinder DWA-63-150-Y-G Slag=150 mm, Zuigerdiameter=63 mm, Zuigerstangschroefdraad=M16x1,5, Afstand gaffelkop tot zwaaibevestiging=16 mm, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2127,5 g |
| Type | festo scharniercilinder dwa-63-150-y-g 565745 |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,14 excl. BTW
/ stuk
€ 174,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen