FESTO SCHARNIERCILINDER DWB-50-125-Y-A-G 565739
Cilinder DWB-50
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DWB-50-125-Y-A-G
Rubix:05111117
Fabrikant:565739
EAN:4052568212827

Documenten
Productdetails : FESTO SCHARNIERCILINDER DWB-50-125-Y-A-G 565739
scharniercilinder DWB-50-125-Y-A-G Slag=125 mm, Zuigerdiameter=50 mm, Zuigerstangschroefdraad=M16x1,5, Afstand gaffelkop tot zwaaibevestiging=19,5 mm, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1753 g |
| Type | festo scharniercilinder dwb-50-125-y-a-g 565739 |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,33 excl. BTW
/ stuk
€ 168,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen