FESTO SCHARNIERCILINDER DWB-63-150-Y-AB-G 565776
Cilinder DWB-63
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DWB-63-150-Y-AB-G
Rubix:05110909
Fabrikant:565776
EAN:4052568213190

Documenten
Productdetails : FESTO SCHARNIERCILINDER DWB-63-150-Y-AB-G 565776
scharniercilinder DWB-63-150-Y-AB-G Slag=150 mm, Zuigerdiameter=63 mm, Zuigerstangschroefdraad=M16x1,5, Afstand gaffelkop tot zwaaibevestiging=19,5 mm, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2111,1 g |
| Type | festo scharniercilinder dwb-63-150-y-ab-g 565776 |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,10 excl. BTW
/ stuk
€ 185,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen