FESTO SCHARNIERCILINDER DWB-63-75-Y 549574

Cilinder DWB-63

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DWB-63-75-Y
Rubix:05111029
Fabrikant:549574
EAN:4052568190927
FESTO SCHARNIERCILINDER DWB-63-75-Y 549574

Technische samenvatting

Typefesto scharniercilinder dwb-63-75-y 549574
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SCHARNIERCILINDER DWB-63-75-Y 549574


scharniercilinder DWB-63-75-Y Slag=75 mm, Zuigerdiameter=63 mm, Zuigerstangschroefdraad=M16x1,5, Afstand gaffelkop tot zwaaibevestiging=19,5 mm, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1880 g
Typefesto scharniercilinder dwb-63-75-y 549574
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84123100
137,81 excl. BTW
/ stuk
166,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen