FESTO SCHARNIERCILINDER DWC-50-150-Y 558091

Cilinder DWC-50

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DWC-50-150-Y
Rubix:05111061
Fabrikant:558091
EAN:4052568204686
FESTO SCHARNIERCILINDER DWC-50-150-Y 558091

Technische samenvatting

Typefesto scharniercilinder dwc-50-150-y 558091
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SCHARNIERCILINDER DWC-50-150-Y 558091


scharniercilinder DWC-50-150-Y Slag=150 mm, Zuigerdiameter=50 mm, Zuigerstangschroefdraad=M16x1,5, Afstand gaffelkop tot zwaaibevestiging=16,5 mm, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1909 g
Typefesto scharniercilinder dwc-50-150-y 558091
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84123100
130,00 excl. BTW
/ stuk
157,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen