Referenties
Festo:DWC-50-75-Y-G
Rubix:05110921
Fabrikant:572342
EAN:4052568218317

Documenten
Productdetails : FESTO SCHARNIERCILINDER DWC-50-75-Y-G 572342
scharniercilinder DWC-50-75-Y-G Slag=75 mm, Zuigerdiameter=50 mm, Zuigerstangschroefdraad=M16x1,5, Afstand gaffelkop tot zwaaibevestiging=16,5 mm, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1560 g |
| Type | festo scharniercilinder dwc-50-75-y-g 572342 |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,90 excl. BTW
/ stuk
€ 151,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen