Referenties
Festo:DZF-12-40-A-P-A
Rubix:05106089
Fabrikant:161226
EAN:4052568128500

Documenten
Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-12-40-A-P-A 161226
vlakke cilinder DZF-12-40-A-P-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in de eindposities. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=40 mm, Zuigerdiameter=(* 12 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=2,5 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Type | vlakke cilinder dzh, metrisch |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,82 excl. BTW
/ stuk
€ 180,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen