FESTO VLAKKE CILINDER DZF-32-10-P-A 164039

Cilinder DZF-32

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DZF-32-10-P-A
Rubix:05106148
Fabrikant:164039
EAN:4052568136468
FESTO VLAKKE CILINDER DZF-32-10-P-A 164039
Technische samenvatting
Typedzf platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-32-10-P-A 164039


vlakke cilinder DZF-32-10-P-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in de eindposities. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=10 mm, Zuigerdiameter=(* 32 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=0,8 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht309 g
Typedzf platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
175,70 excl. BTW
/ stuk
212,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden