FESTO VLAKKE CILINDER DZF-50-125-A-P-A 161299

Cilinder DZF-50

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZF-50-125-A-P-A
Rubix:05106203
Fabrikant:161299
EAN:4052568129033
FESTO VLAKKE CILINDER DZF-50-125-A-P-A 161299

Technische samenvatting

Typedzf platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-50-125-A-P-A 161299


vlakke cilinder DZF-50-125-A-P-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in de eindposities. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=125 mm, Zuigerdiameter=(* 50 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=0,5 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1715,4 g
Typedzf platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 227,97 excl. BTW
/ stuk
€ 275,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen