FESTO VLAKKE CILINDER DZF-63-200-P-A 164089

Cilinder DZF-63

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DZF-63-200-P-A
Rubix:05106235
Fabrikant:164089
EAN:4052568136871
FESTO VLAKKE CILINDER DZF-63-200-P-A 164089
Technische samenvatting
Typedzf platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-63-200-P-A 164089


vlakke cilinder DZF-63-200-P-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in de eindposities. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=200 mm, Zuigerdiameter=(* 63 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=0,4 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3091,2 g
Typedzf platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
281,67 excl. BTW
/ stuk
340,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen