Referenties
Festo:DZH-20-25-PPV-A
Rubix:05101916
Fabrikant:151134
EAN:4052568116804

Technische samenvatting
| Type | cilindrische klemming (iso9766 boorschacht) -metrisch: 16 |
|---|
Documenten
Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZH-20-25-PPV-A 151134
vlakke cilinder DZH-20-25-PPV-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met instelbare eindpositiedemping aan beide zijden. Verschillende bevestigingsmogelijkheden met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=25 mm, Zuigerdiameter=(* 20 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=2,6 deg, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 159x40x22 mm |
| Logistiek gewicht | 259 g |
| Type | cilindrische klemming (iso9766 boorschacht) -metrisch: 16 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 201,99 excl. BTW
/ stuk
€ 244,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen