FESTO VLAKKE CILINDER DZH-32-200-PPV-A 14048

Cilinder DZH-32

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZH-32-200-PPV-A
Rubix:05101945
Fabrikant:14048
EAN:4052568002657
FESTO VLAKKE CILINDER DZH-32-200-PPV-A 14048

Technische samenvatting

Typedzh platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZH-32-200-PPV-A 14048


vlakke cilinder DZH-32-200-PPV-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met instelbare eindpositiedemping aan beide zijden. Verschillende bevestigingsmogelijkheden met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=200 mm, Zuigerdiameter=(* 32 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=1,7 deg, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)349x37x53 mm
Logistiek gewicht1071 g
Typedzh platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 256,01 excl. BTW
/ stuk
€ 309,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen