FESTO VLAKKE CILINDER DZH-40-200-PPV-A 14059

Cilinder DZH-40

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZH-40-200-PPV-A
Rubix:05101955
Fabrikant:14059
EAN:4052568002701
FESTO VLAKKE CILINDER DZH-40-200-PPV-A 14059

Technische samenvatting

Typecilindrische klemming (iso9766 boorschacht) -metrisch: 16
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZH-40-200-PPV-A 14059


vlakke cilinder DZH-40-200-PPV-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met instelbare eindpositiedemping aan beide zijden. Verschillende bevestigingsmogelijkheden met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=200 mm, Zuigerdiameter=(* 40 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=1,4 deg, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)367x68x40 mm
Logistiek gewicht1600,85 g
Typecilindrische klemming (iso9766 boorschacht) -metrisch: 16
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 291,75 excl. BTW
/ stuk
€ 353,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen