Referenties
Festo:EG-2,5-10-PK-2
Rubix:05102046
Fabrikant:15884
EAN:4052568066666

Technische samenvatting
| Type | ronde cilinder eg |
|---|---|
| Diameter zuiger | 2,5 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO RONDE CILINDER EG-2,5-10-PK-2 15884
Ronde cilinder EG-2,5-10-PK-2 Micro-pneumatiek Slag=10 mm, Zuigerdiameter=2,5 mm, Demping=geen demping, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=(* Zuiger, * Zuigerstang, * Cilinderbuis)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 47x12x12 mm |
| Logistiek gewicht | 3,05 g |
| Type | ronde cilinder eg |
| Diameter zuiger | 2,5 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,06 excl. BTW
/ stuk
€ 41,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen