FESTO RONDE CILINDER EG-2,5-5-PK-2 15883

Cilinder EG-2,5

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EG-2,5-5-PK-2
Rubix:05102045
Fabrikant:15883
EAN:4052568066659
FESTO RONDE CILINDER EG-2,5-5-PK-2 15883

Technische samenvatting

Typeronde cilinder eg
Diameter zuiger2,5 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO RONDE CILINDER EG-2,5-5-PK-2 15883


Ronde cilinder EG-2,5-5-PK-2 Micro-pneumatiek Slag=5 mm, Zuigerdiameter=2,5 mm, Demping=geen demping, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=(* Zuiger, * Zuigerstang, * Cilinderbuis)
Round cylinder EG-2,5-5-PK-2 15883

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2,5 g
Typeronde cilinder eg
Diameter zuiger2,5 mm
Slag van de Cilinder5 mm
€ 32,32 excl. BTW
/ stuk
€ 39,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen