FESTO RONDE CILINDER ESNU-63-10-P-A 196385

Cilinder ESNU-10

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ESNU-63-10-P-A
Rubix:05096502
Fabrikant:196385
EAN:4052568159399
FESTO RONDE CILINDER ESNU-63-10-P-A 196385

Technische samenvatting

Typestandaard esnu-cilinder
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO RONDE CILINDER ESNU-63-10-P-A 196385


Cilinder volgens ESNU-10-50-P-A gebaseerd op DIN ISO 6432 Voor positiedetectie. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Met snapringen voor eindaanslag. Slag=50 mm, Zuigerstangdiameter=10 mm, Zuigerstangschroefdraad=M4, Demping=P: Snapringen/bumpers aan beide zijden, Montagepositie= willekeurig

Sterke punten

  • Wide range of variants for customised applications
  • Good running performance and long service life
  • Piston rod with female or male thread
  • For position sensing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1587,5 g
Typestandaard esnu-cilinder
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
117,00 excl. BTW
/ stuk
141,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen