FESTO VLAKKE CILINDER EZH-2,5/9-10-B 164991

Cilinder EZH

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EZH-2,5/9-10-B
Rubix:05102192
Fabrikant:164991
EAN:4052568073633
FESTO VLAKKE CILINDER EZH-2,5/9-10-B 164991

Technische samenvatting

Typevlakke cilinder ezh
Diameter zuiger2,5 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER EZH-2,5/9-10-B 164991


vlakke cilinder EZH-2,5/9-10-B met borging tegen verdraaiing Slag=10 mm, Zuigerdiameter=(* 6 mm, * equivalente diameter), Demping=geen demping, Inbouwpositie=willekeurig, Werking=(* enkelwerkend, * drukkend)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)68x23x6 mm
Logistiek gewicht11,75 g
Typevlakke cilinder ezh
Diameter zuiger2,5 mm
Slag van de Cilinder10 mm
60,40 excl. BTW
/ stuk
73,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden