Referenties
SMC:C85WE25-0015-CGV50481
Rubix:A0669912
Fabrikant:C85WE25-0015-CGV50481

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 25 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Type | smc cilinder iso 6432 c85we25-0015-cgv50481 |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 C85WE25-0015-CGV50481
Smc cilinder iso 6432 c85we25-0015-cgv50481
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Type | smc cilinder iso 6432 c85we25-0015-cgv50481 |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,42 excl. BTW
/ stuk
€ 123,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen