SMC CILINDER CD76F32-80-B

Cilinder met rond lichaam

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CD76F32-80-B
Rubix:A0149596
SMC CILINDER CD76F32-80-B

Technische samenvatting

Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Typeluchtcilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER CD76F32-80-B


De pneumatische cilinders uit de C76-serie hebben een eenvoudig ontwerp, minder rommel en een hoge maatnauwkeurigheid, waardoor ze zeer gebruiksvriendelijk zijn. De brede platen van de spindel en de voorbodem vereenvoudigen de installatie en positionering van de ruggen aanzienlijk. De lage wrijvingscoëfficiënt en de standaard meegeleverde elastomere schokversterkingen maken zuigersnelheden tot 1500 mm/sec mogelijk. Grotere zijdelingse belastingen zijn mogelijk dankzij de tolerantie van de zuigerstang dicht bij het frontale kussen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht421 g
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Typeluchtcilinder
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongCZ
69,85 excl. BTW
/ stuk
84,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen