COROMANT COROCHUCK CILINDRISCHE SCHACHT 935-L40-EF20-070
CILINDER MET VLAKKEN NAAR COROCHUCK 935
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:935-L40-EF20-070
Rubix:A0428459
Fabrikant:7472583
EAN:7323223311528


Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 40 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 100 mm |
| Diameter handvat | 20 mm |
Productdetails : COROMANT COROCHUCK CILINDRISCHE SCHACHT 935-L40-EF20-070
Cilindrische as met afvlakkingen voor CoroChuck® 935
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 40 mm |
| Totale lengte | 100 mm |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Snijlengte | 70 mm |
| Interne koeling | ja |
| Schroefhoek | 20 ° |
| Groeftype | 3 vlakke kanten (3-flat) |
| Type schacht | cilindrische schacht met 3 vlakken (3-flat) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.079,73 excl. BTW
/ stuk
€ 1.306,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen