Referenties
SMC:MXS25-75
Rubix:05264557
Fabrikant:MXS25-75
EAN:3618036336092

Documenten
Productdetails : SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS25-75
Toepassingen die vragen om precieze beweging variërend van 10–150 mm (1/2–6") vereisen meestal een cilinder en een precisiegeleider. De MXS verwezenlijkt dit door een kruisrollager met een geleider en twee kleine luchtcilinders voor compacte krachtgeneratie te integreren. De MXS is beschikbaar in zes afmetingen, elk met vastgestelde slaglengten en heeft standaard automatische schakelmogelijkheid. Slagaanpassingen zijn beschikbaar voor uitbreiding, intrekken of beide in bereiken van 0–5 mm, 0–15 mm en 0–25 mm. Bovendien zijn er vele andere standaardopties die schokbrekers, een eindslot, axiale leidingen en een buffer omvatten.
•Air slide table
•Bore size: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
•Strokes: 5mm to 150mm, depending upon bore size
•With or without stroke adjuster with or without shock
•Options: buffer, end lock, axial piping
•Variety of switches with a variety of wire lead lengths
Bore Size: 25mm
Port Thread: Rc
Stroke: 75mm
Adjuster: w/o Adjuster
Function: Standard
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 05 M Lead Wire [Or None in the Case of No Auto Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
•Bore size: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
•Strokes: 5mm to 150mm, depending upon bore size
•With or without stroke adjuster with or without shock
•Options: buffer, end lock, axial piping
•Variety of switches with a variety of wire lead lengths
Bore Size: 25mm
Port Thread: Rc
Stroke: 75mm
Adjuster: w/o Adjuster
Function: Standard
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 05 M Lead Wire [Or None in the Case of No Auto Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 172x92x62 mm |
| Logistiek gewicht | 2789 g |
| Type | mxs |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 25 |
| Serie | mxs |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 568,21 excl. BTW
/ stuk
€ 687,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen