NORGREN EW CILINDER - RM/28020/M/25

Cilinder

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:RM/28020/M/25
Rubix:A0126733
Fabrikant:RM/28020/M/25
NORGREN EW CILINDER - RM/28020/M/25

Technische samenvatting

Typeiso roundline enkelwerkende cilinder (veerterugkeer), magnetische zuiger, bufferdemping
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN EW CILINDER - RM/28020/M/25


Ronde cilinder
ISO enkelwerkende Roundline-cilinder met magnetische zuiger. Vervaardigd volgens de ISO6432-standaard en uitwisselbaar met producten van andere fabrikanten die volgens dezelfde standaard zijn gebouwd. Alle Norgren-producten worden geleverd met 2 jaar garantie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeiso roundline enkelwerkende cilinder (veerterugkeer), magnetische zuiger, bufferdemping
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Aangepaste tariefcode84123100
66,50 excl. BTW
/ stuk
80,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen